PHOENIX CONTACT - Soporte modular AXL F BP SE4 con 4 ranuras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 35.85 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 122.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1088135
Ref.Sonepar
306243
EAN
4055626887487
Profundidad:
35.85 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
122.4 mm
Axioline F, Backplane, 4 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


