PHOENIX CONTACT - Soporte modular AXL F BP SE6 con 6 ranuras - 1088136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 35.7 mm
Anchura - 55 mm
Altura - 122.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1088136
Ref.Sonepar
431261
EAN
4055626886381
Profundidad:
35.7 mm
Anchura:
55 mm
Altura:
122.4 mm
Axioline F, Backplane, 6 ranuras para Axioline Smart Elements, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20


