PHOENIX CONTACT - Soporte para perfil cobertor APH-HV 4,5x88,4x50mm PA gris

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para perfil cobertor APH-HV 4,5x88,4x50mm PA gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Gris

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069621

Ref.Sonepar

734975

EAN

4055626745374

Color:

Gris

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Soporte para perfil cobertor, anchura: 4,5 mm, altura: 88,4 mm, material: PA, longitud: 50 mm, color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT