PHOENIX CONTACT - Soporte para perfil cobertor APH-HV-M 4,5x35x50,2mm PA gris - 1136699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1136699
Ref.Sonepar
734973
EAN
4063151073015
Color:
Gris
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Soporte para perfil cobertor, anchura: 4,5 mm, altura: 35 mm, material: PA, longitud: 50,2 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


