PHOENIX CONTACT - SOPORTE PARA PERFIL COBERTOR APH-ME

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - SOPORTE PARA PERFIL COBERTOR APH-ME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Gris

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3034374

Ref.Sonepar

268544

EAN

4046356316767

Color:

Gris

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Soporte para perfil cobertor, para el montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, para la sujeción del perfil cobertor AP-ME.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT