PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 0827446
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Anchura - 29.5 mm
Altura - 3.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0827446
Ref.Sonepar
383177
EAN
4046356446549
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Anchura:
29.5 mm
Altura:
3.2 mm
Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 22 mm, superficie útil: 27 x 12,5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


