PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP 22 (27X18)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP 22 (27X18)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Anchura - 29.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0827448

Ref.Sonepar

107577

EAN

4046356446525

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Texto:

Sin inscripción

Color:

Negro

Transparente:

no

Anchura:

29.5 mm

Altura:

3.2 mm

Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, diámetro: 22 mm, superficie útil: 27 x 18 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT