PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP (27X15) - 0827451
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Anchura - 30 mm
Altura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0827451
Ref.Sonepar
274360
EAN
4046356440745
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
6 mm
Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, superficie útil: 27 x 15 mm


