PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP (49X15) - 0827452
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Anchura - 52 mm
Altura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0827452
Ref.Sonepar
274362
EAN
4046356440769
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
6 mm
Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, superficie útil: 49 x 15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


