PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP (60X15)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP (60X15)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Anchura - 63 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0827453

Ref.Sonepar

534296

EAN

4046356444576

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Texto:

Sin inscripción

Color:

Negro

Transparente:

no

Anchura:

63 mm

Altura:

6 mm

Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, superficie útil: 60 x 15 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT