PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización CARRIER-EMP (60X30) - 0827454
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Anchura - 63.2 mm
Altura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0827454
Ref.Sonepar
534297
EAN
4046356444583
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Anchura:
63.2 mm
Altura:
6 mm
Soporte para señalización, negro, sin rotular, clase de montaje: atornillar, remachar, superficie útil: 60 x 30 mm


