PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de cables PAB-KTL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...136 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1013261
Ref.Sonepar
244375
EAN
4017918013677
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
6...136 mm
Diámetro del cable:
6...10 mm
Longitud:
4 mm
Anchura:
30 mm
Color:
Otros
Transparente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


