PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 1/12

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 1/12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0827077

Ref.Sonepar

209233

EAN

4046356416764

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.5...2.5 mm

Diámetro del cable:

1.5...2.5 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

5 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Capuchón para señalización de conductores, cerrado, 12 mm de ancho, diámetro de cable 1,5 - 2,5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT