PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 2/10 - 1013818

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 2/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2...4 mm

  • Diámetro del cable - 2...4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1013818

Ref.Sonepar

125028

EAN

4017918014001

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2...4 mm

Diámetro del cable:

2...4 mm

Longitud:

10 mm

Anchura:

5 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, cerrado, 10 mm de ancho, diámetro de cable 2,0 - 4,0 mm.