PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 2/18

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 2/18

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2...4 mm

  • Diámetro del cable - 2...4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0820523

Ref.Sonepar

137048

EAN

4046356294812

Modelo:

Otros

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2...4 mm

Diámetro del cable:

2...4 mm

Longitud:

18 mm

Anchura:

5 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, superficie útil: 18 x 4 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT