PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 4/18 - 0820549

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 4/18

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6...10 mm

  • Diámetro del cable - 6...10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0820549

Ref.Sonepar

135579

EAN

4046356294782

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6...10 mm

Diámetro del cable:

6...10 mm

Longitud:

18 mm

Anchura:

7.5 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 6 ... 10 mm, superficie útil: 18 x 4 mm