PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 5/12 - 0803312

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 5/12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Otros

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 10...14 mm

  • Diámetro del cable - 10...14 mm

  • Longitud - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0803312

Ref.Sonepar

383115

EAN

4055626020044

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Otros

Diámetro del núcleo desde/hasta:

10...14 mm

Diámetro del cable:

10...14 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

15 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, superficie útil: 12 x 5 mm