PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 5/30

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG 5/30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 10...14 mm

  • Diámetro del cable - 10...14 mm

  • Longitud - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0822482

Ref.Sonepar

534262

EAN

4046356326216

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

10...14 mm

Diámetro del cable:

10...14 mm

Longitud:

30 mm

Anchura:

15 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, superficie útil: 30 x 4 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT