PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG HF 1/12

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG HF 1/12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.3...2.8 mm

  • Diámetro del cable - 1.3...2.8 mm

  • Longitud - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1014045

Ref.Sonepar

282944

EAN

4046356779326

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.3...2.8 mm

Diámetro del cable:

1.3...2.8 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

5.7 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,3 ... 2,8 mm, superficie útil: 12 x 4 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT