PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG HF 1/15

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATG HF 1/15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Otros

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.3...2.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1014046

Ref.Sonepar

282945

EAN

4046356779333

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Dentadura:

Ninguno

Material:

Otros

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.3...2.8 mm

Diámetro del cable:

1.3...2.8 mm

Longitud:

15 mm

Anchura:

5.7 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, transparente/negro, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 1,3 ... 2,8 mm, superficie útil: 15 x 4 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT