PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATO 1/10

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATO 1/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2...3.5 mm

  • Diámetro del cable - 2...3.5 mm

  • Longitud - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1013876

Ref.Sonepar

126035

EAN

4017918014063

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2...3.5 mm

Diámetro del cable:

2...3.5 mm

Longitud:

10 mm

Anchura:

5.6 mm

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Parar

Soporte para señalización de conductores, abierto, 10 mm de ancho, diámetro de cable 2,0 - 3,5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT