PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores PATO 2/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.8...4.4 mm
Diámetro del cable - 2.8...4.4 mm
Longitud - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013889
Ref.Sonepar
126036
EAN
4017918014070
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.8...4.4 mm
Diámetro del cable:
2.8...4.4 mm
Longitud:
10 mm
Anchura:
6.3 mm
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Parar
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


