PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores UC-EMPL (15X5) YE - 0822615
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0822615
Ref.Sonepar
708631
EAN
4046356328579
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
5 mm
Altura:
15 mm
Estera UniCard, 10 marcadores/tarjetas, con índices de plástico autoadhesivos, rotulable con la BLUEMARK X1.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


