PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización de conductores UC-EMPL (60X15) YE - 0822644
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0822644
Ref.Sonepar
574189
EAN
4046356328609
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
60 mm
Estera UniCard, 4 marcadores/tarjetas, con índices de plástico autoadhesivos, rotulable con la BLUEMARK X1.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


