PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización KLM-A de regletas de bornes - 1004348

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización KLM-A de regletas de bornes

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 9.5 mm

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1004348

Ref.Sonepar

163980

EAN

4017918012038

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

9.5 mm

Color:

Otros

Marcador de regletas de bornes, para la señalización de regletas, altura ajustable, emplear con los soportes finales E/UK, E/NS 35 N, o CLIPFIX 35, superficie útil: 44 x 7 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT