PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización PAB-SK 15 - 1013287
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013287
Ref.Sonepar
383232
EAN
4017918013691
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Anchura:
9 mm
Altura:
15 mm
Rótulo para señalización de componentes, adhesivo, rotulable con PABA, superficie útil: 15 x 4 mm.


