PHOENIX CONTACT - Soporte para señalización PKT 9X20 - 0803977
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta - 15...136 mm
Longitud - 20 mm
Anchura - 9 mm
Con espacio para la etiqueta - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0803977
Ref.Sonepar
240145
EAN
4017918007867
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro del núcleo desde/hasta:
15...136 mm
Longitud:
20 mm
Anchura:
9 mm
Con espacio para la etiqueta:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


