PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 2/15 para señalización de conductores

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 2/15 para señalización de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2...4 mm

Packaging

  • 1000 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1013038

Ref.Sonepar

84393

EAN

4017918013455

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2...4 mm

Diámetro del cable:

2...4 mm

Longitud:

15 mm

Anchura:

5 mm

Color:

Otros

Transparente:

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, cerrado, 15 mm de ancho, diámetro de cable 2,0 - 4,0 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT