PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 5/18 para señalización de conductores - 0828059
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 10...14 mm
Diámetro del cable - 10...14 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0828059
Ref.Sonepar
383179
EAN
4046356467025
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
10...14 mm
Diámetro del cable:
10...14 mm
Longitud:
18 mm
Anchura:
15 mm
Color:
Otros
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido


