PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 6/23 para señalización de conductores

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 6/23 para señalización de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 14...22 mm

  • Diámetro del cable - 14...22 mm

  • Longitud - 23 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0808037

Ref.Sonepar

383151

EAN

4017918168902

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

14...22 mm

Diámetro del cable:

14...22 mm

Longitud:

23 mm

Anchura:

18.6 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, cerrado, 23 mm de ancho, diámetro de cable 14,0 - 22,0 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT