PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 7/15 para señalización de conductores - 1013083

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte PATG 7/15 para señalización de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 22...30 mm

  • Diámetro del cable - 22...30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1013083

Ref.Sonepar

617217

EAN

4017918013509

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

22...30 mm

Diámetro del cable:

22...30 mm

Longitud:

15 mm

Anchura:

30 mm

Color:

Otros

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Soporte para señalización de conductores, cerrado, 15 mm de ancho, diámetro de cable 22,0 - 30,0 mm.