PHOENIX CONTACT - Soporte PATO 1/15 para señalización de conductores

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte PATO 1/15 para señalización de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2...3.5 mm

  • Diámetro del cable - 2...3.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1013119

Ref.Sonepar

151257

EAN

4017918013530

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2...3.5 mm

Diámetro del cable:

2...3.5 mm

Longitud:

15 mm

Anchura:

5.6 mm

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Parar

Soporte para señalización de conductores, abierto, 15 mm de ancho, diámetro de cable 2,0 - 3,5 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT