PHOENIX CONTACT - Soporte PATO 4/15 para señalización de conductores - 1013148

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Soporte PATO 4/15 para señalización de conductores

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6.7...10 mm

  • Diámetro del cable - 6.7...10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1013148

Ref.Sonepar

158503

EAN

4017918013561

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6.7...10 mm

Diámetro del cable:

6.7...10 mm

Longitud:

15 mm

Anchura:

12 mm

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Parar

Soporte para señalización de conductores, abierto, 15 mm de ancho, diámetro de cable 8,0 - 10,0 mm.