PHOENIX CONTACT - Sujeción aérea (tornillo) UKK 3-MSTB-5,08-F - 1785832
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1785832
Ref.Sonepar
266629
EAN
4017918042080
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Brida. Borne de carril de paso, Corriente nominal: 12 A, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Paso: 5,08 mm, Anchura: 5,08, Color: gris.


