PHOENIX CONTACT - SUJETA-CABLES WT-ID HF 4,5X200BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 4.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.35 mm
Mínima resistencia a la tracción - 220 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240797
Ref.Sonepar
174711
EAN
4046356705257
Anchura de banda:
4.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.35 mm
Mínima resistencia a la tracción:
220 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-10...60 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


