PHOENIX CONTACT - SUJETACABLES WT-HF 2,5X98 - 3240732
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 98 mm
Grosor de la conexión - 1 mm
Mínima resistencia a la tracción - 80 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240732
Ref.Sonepar
384105
EAN
4046356704489
Anchura de banda:
2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
98 mm
Grosor de la conexión:
1 mm
Mínima resistencia a la tracción:
80 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-10...60 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


