PHOENIX CONTACT - Switch Ethernet estrecho 5 puertos RJ45 10/100/1000Mbits detección automática velocidad transmisión función autocrossing/QoS - 1085254
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 5
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Gestionable - no
Grado de protección (IP) - IP30
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1085254
Ref.Sonepar
713579
EAN
4055626835402
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
5
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
117 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
84 mm


