PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH 1001T-4POE - 2891064
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Gestionable - no
Grado de protección (IP) - IP20
Altura - 117 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891064
Ref.Sonepar
181104
EAN
4046356764322
Ethernet:
sí
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
117 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
78 mm
Ethernet Switch con PoE+, de conformidad con la especificación IEEE 802.3at. Comprende cuatro puertos de tipo PoE+ y un puerto RJ45 estándar, todos con velocidades de 10/100 MBit/s.


