PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH 1005N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 5
Alimentación a través de Ethernet - Ninguno
Consumo potencia máx. - 2.64 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
49 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1085039
Ref.Sonepar
383283
EAN
4055626834320
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
5
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Consumo potencia máx.:
2.64 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
117 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
84 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


