PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH 1824 - 2891041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Método de montaje - Otros
Gestionable - no
Grado de protección (IP) - IP20
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891041
Ref.Sonepar
237554
EAN
4046356587952
Ethernet:
sí
Método de montaje:
Otros
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
44 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
173 mm
Switch Ethernet, 24 puertos Ethernet frontales en formato RJ45, detección automática de velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbits/s, acoplamiento de segmentos de red con diferentes velocidades de transmisión, función autocrossing, instalación en bastidor de 19" (482 mm).
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


