PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH 1924
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Método de montaje - Otros
Gestionable - no
Grado de protección (IP) - IP20
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891057
Ref.Sonepar
258076
EAN
4046356763158
Ethernet:
sí
Método de montaje:
Otros
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
44 mm
Anchura:
482 mm
Profundidad:
210 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


