PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH 3006T-2FX ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 6
Número de puertos de 100 Mbps SC - 0
Número de puertos de 100 Mbps ST - 2
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891037
Ref.Sonepar
383795
EAN
4046356659376
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
6
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
146.4 mm
Anchura:
54.4 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


