PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH 4008T-2SFP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Gestionable - sí
Grado de protección (IP) - IP20
Altura - 173 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891062
Ref.Sonepar
258075
EAN
4046356764308
Ethernet:
sí
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
173 mm
Anchura:
66 mm
Profundidad:
140 mm
Switch Ethernet gestionado con ocho puertos RJ45 para 10/100 Mbps y dos puertos SFP para 1000 Mbps. Amplio rango de temperaturas de uso de -40°C... +75°C.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


