PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH SFN 5TX - 2891152

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH SFN 5TX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 5

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2891152

Ref.Sonepar

129852

EAN

4046356100793

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

5

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de otros puertos:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

120 mm

Anchura:

30 mm

Profundidad:

70 mm

Switch Ethernet, 5 puertos TP-RJ45, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10 ó 100 Mbits/s (RJ45), función autocrossing.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT