PHOENIX CONTACT - SWITCH ETHERNET FL SWITCH SFN 8TX-PN - 2891018
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Gestionable - no
Grado de protección (IP) - IP20
Altura - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891018
Ref.Sonepar
237561
EAN
4046356997300
Ethernet:
sí
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
130 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
100 mm
Switch Ethernet, 8 puertos TP-RJ45, detección automática de la velocidad de transmisión de datos de 10 o 100 Mbit/s (RJ45), con función Autocrossing. El filtro de multidifusión bloquea PTCP-Delay-Traffic de PROFINET.


