PHOENIX CONTACT - TABIQUE DISTANCIADOR DP PS-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Rojo
Grosor - 6.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036738
Ref.Sonepar
438362
EAN
4017918818982
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Rojo
Grosor:
6.2 mm
Conexión rápida:
no
Tabique distanciador, longitud: 22,4 mm, anchura: 6,2 mm, altura: 29 mm, número de polos: 1, color: rojo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


