PHOENIX CONTACT - TABIQUE DISTANCIADOR DP-PTRV 4 GRIS - 3270163
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 8.3 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3270163
Ref.Sonepar
384132
EAN
4046356796262
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
8.3 mm
Conexión rápida:
no
Tabique distanciador, longitud: 63,6 mm, anchura: 8,3 mm, altura: 54 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


