PHOENIX CONTACT - TABIQUE DISTANCIADOR DP-UKK 3/5 - 2770794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2770794
Ref.Sonepar
278943
EAN
4017918068035
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.5 mm
Conexión rápida:
no
Tabique distanciador, Longitud: 56 mm, Anchura: 2,5 mm, Altura: 66,5 mm, Color: gris.


