PHOENIX CONTACT - TABIQUE DISTANCIADOR DP-UTTB 2,5/4 - 3047303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.6 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047303
Ref.Sonepar
535287
EAN
4017918997274
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.6 mm
Conexión rápida:
no
Tabique distanciador, Longitud: 69,9 mm, Anchura: 2,6 mm, Altura: 33 mm, Color: gris.


