PHOENIX CONTACT - TAPA D-UK 3-MSTB

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA D-UK 3-MSTB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3002047

Ref.Sonepar

383945

EAN

4017918090067

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2.5 mm

Tapa final borne carril, Longitud: 42,5 mm, Anchura: 2,5 mm, Altura: 47 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT